CHF 1'635.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'768.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Antriebsgröße | 1" |
Anschlussmaß | 25 mm |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 15 |
Mit Knarre | Ja |
Anzahl Stecknüsse | 10 |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Torx-Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel | 0 |
Verpackung | Metallkassette |