GEDORE

GEDORE D 21 46 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 46 mm

  • ERIKS:23061320
  • Hersteller:6175120
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
46 mm
Anschlussmaß
1" in
Außendurchmesser
664 mm
Länge
75 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Gewicht
842 g
Schlüsseltiefe
33.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein