GEDORE

GEDORE D 21 36 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 36 mm

  • ERIKS:23061318
  • Hersteller:6174900
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
1" in
Länge
70 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
30 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein