Eriks
GEDORE

GEDORE D 20 TMU-10 Steckschlüssel-Satz 1/4" 40-tlg UD-IN-IS-PH-PZ-TX

  • ERIKS:23287428
  • Hersteller:1815660
Image 1
Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im Kunststoffkasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 257.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 278.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
D 20 TMU-10
Typ
Socket Wrench Set
Anschlussmaß
6.3 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz
Sonstige
Gesamtzahl der Werkzeuge
40
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
11
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
5
Anzahl Torx-Steckschlüssel
7
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
7
Länge
200 mm
Breite
120 mm
Höhe
38 mm
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
767 g