Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 WAU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2" 31-tlg UD 5/16-1.1/4"

  • ERIKS:12521438
  • Hersteller:2546027
Image 1
Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen, Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 583.20/ Satzexkl. MwSt

CHF 630.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
31
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
20
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
0
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0
Verpackung
Metallkassette