Eriks
GEDORE

GEDORE D 19 L 15 Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang UD-Profil 15 mm

  • ERIKS:23061341
  • Hersteller:6142460
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, SW 16,18 und 21 mm mit Bohrung für Knebelbetätigung Ø 8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
15 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
77 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
16.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein