GEDORE

GEDORE D 19 9 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 9 mm

  • ERIKS:23061222
  • Hersteller:6133120
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
9 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
38 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
8 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein