GEDORE

GEDORE D 19 21 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 21 mm

  • ERIKS:23061236
  • Hersteller:6134520
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
21 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Außendurchmesser
292 mm
Länge
41 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Gewicht
101 g
Schlüsseltiefe
18.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein