CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 15/16 in |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Länge | 41.5 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Schlüsselweite (Zoll) | 15/16" |
Schlüsseltiefe | 18.5 mm |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |