GEDORE

GEDORE D 19 13 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 13 mm

  • ERIKS:23061227
  • Hersteller:6133550
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
13 mm
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
38 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
12.5 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein