GEDORE

GEDORE D 19 1.1/8AF Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 1.1/8"

  • ERIKS:23061315
  • Hersteller:6137970
Image 1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
1.1/8 in
Anschlussmaß
1/2" in
Länge
43 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsselweite (Zoll)
Sonstige
Schlüsseltiefe
20 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein