CHF 1'552.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'677.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 3/4" in |
Anzugsdrehmoment | von 110 bis 550 Nm |
Gesamtlänge | 812 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 35 mm |
Kopfbreite | 45 mm |
Anschlussmaß | 20 mm |
Gewicht | 2900 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |