CHF 766.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 829.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 1/2" in |
Anzugsdrehmoment | von 40 bis 200 Nm |
Gesamtlänge | 551 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Isoliert | Nein |
Mit Signalton | Ja |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 30 mm |
Kopfbreite | 35 mm |
Anschlussmaß | 12.5 mm |
Gewicht | 1400 g |
Genauigkeit nach ISO 6789 | 3 % |
VDE-geprüft | Nein |