Eriks
GEDORE

GEDORE 8572-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER F 1.1/2"1500-3000Nm

  • ERIKS:23904136
  • Hersteller:7717160
Image 1
Drehmomentschlüssel mit 1.1/2" Vierkantantrieb im Bereich von 1500-3000 N?m, Einfachvierkant für den kontrollierten Rechtsanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Mono-Skala für Messbereiche im N·m Bereich, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Fehlerfreie Bedienung keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2, Kräfteschonend durch Einsatz von zwei Verlängerungsrohren
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'841.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'152.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
Sonstige in
Anzugsdrehmoment
von 1500 bis 3000 Nm
Gesamtlänge
1037 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Geeignet für Verlängerung
Ja
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
40 mm
Kopfbreite
70 mm
Anschlussmaß
40 mm
Gewicht
15000 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein