GEDORE

GEDORE 8563-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER DR 3/4" 155-760 Nm

  • ERIKS:23903850
  • Hersteller:7670180
Image 1
Drehmomentschlüssel mit 3/4" Vierkantantrieb im Bereich von 155-760 N?m, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Doppel-Skala für Messbereiche im lbf·ft Bereich, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Fehlerfreie Bedienung keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2, Kräfteschonend durch Einsatz optionaler Verlängerungsrohre
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'836.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'985.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4" in
Anzugsdrehmoment
von 155 bis 760 Nm
Gesamtlänge
812 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Geeignet für Verlängerung
Ja
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
35 mm
Kopfbreite
45 mm
Anschlussmaß
20 mm
Gewicht
5000 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein