GEDORE

GEDORE 8562-10 Drehmomentschlüssel DREMOMETER C 1/2" 60-300 Nm

  • ERIKS:23903935
  • Hersteller:7685450
Image 1
Drehmomentschlüssel mit 1/2" Vierkantantrieb im Bereich von 60-300 N?m, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Doppel-Skala für Messbereiche im lbf·ft Bereich, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Fehlerfreie Bedienung keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2, Kräfteschonend durch Einsatz optionaler Verlängerungsrohre
Zur Liste hinzufügen

CHF 867.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 937.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
1/2" in
Anzugsdrehmoment
von 60 bis 300 Nm
Gesamtlänge
617 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Geeignet für Verlängerung
Ja
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
30 mm
Kopfbreite
35 mm
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
2000 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein