GEDORE

GEDORE 8560-01 Drehmomentschlüssel DREMOMETER A 3/8" 8-40 Nm

  • ERIKS:23903906
  • Hersteller:7682000
Image 1
Drehmomentschlüssel mit 3/8" Vierkantantrieb im Bereich von 8-40 N·m, Einfach- und Doppelvierkant für den kontrollierten Rechts- bzw. Linksanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Doppel-Skala für Messbereiche im lbf·in Bereich, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Fehlerfreie Bedienung keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 599.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 648.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8" in
Anzugsdrehmoment
von 8 bis 40 Nm
Gesamtlänge
338 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Ja
Schutzisoliert 1000 V
0
Isoliert
Nein
Mit Signalton
Ja
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
30 mm
Kopfbreite
35 mm
Anschlussmaß
10 mm
Gewicht
848 g
Genauigkeit nach ISO 6789
3 %
VDE-geprüft
Nein