GEDORE

GEDORE 8-011 Doppelmaulschlüssel-Satz 11-tlg 4,5-13 mm

  • ERIKS:11893046
  • Hersteller:1879146
Image 1
Mit gleichen Schlüsselweiten, Maulstellung 15° und 75°, Im Kunststoffkasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.40/ Satzexkl. MwSt

CHF 162.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
11
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
11
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige