GEDORE

GEDORE 753-11 Drehmomentschlüssel DREMOMETER MINI 1/4" 2,5-12Nm

  • ERIKS:12055754
  • Hersteller:1957694
Image 1
Drehmomentschlüssel mit 1/4" Vierkantantrieb im Bereich von 2,5-12 N?m, Einfachvierkant für den kontrollierten Rechtsanzug, Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung, Doppel-Skala für Messbereiche im lbf·in Bereich, Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3 %, Zertifikat nach DIN EN ISO 6789: 2017 Teil 2, Zusätzliche Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
753
Typ
Torque Wrench
Gesamtlänge
211 mm