GEDORE

GEDORE 7 XL-012 Ring-Maulschlüssel-Satz extra lang 12tlg 10-32 mm

  • ERIKS:23901311
  • Hersteller:6095950
Image 1
Mit gleichen Schlüsselweiten, Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
Zur Liste hinzufügen

CHF 399.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 431.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
12
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Schlüsselweite
von 10 bis 32 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige