CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 UR |
Typ | Open-end wrench with reversible ring ratchet |
Anzahl Ringschlüssel | 0 |
Anzahl der Ratschenringschlüssel | 1 |
Anzahl Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Ring-Maulschlüssel | 0 |
Anzahl der Maulringratschenschlüssel | 1 |
Anzahl der Maulsteckschlüssel | 0 |
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel | 0 |
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel | 0 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 1 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Oberflächenbehandlung | Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert |