

CHF 61.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Länge | 275 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 264 g |
Schlüsselweite Maulseite | 21 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 21 mm |
Kopfbreite Maulseite | 45.5 mm |
Kopfbreite Ringseite | 40 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 6.9 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 12.5 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Eckenzahl | 6 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |