GEDORE

GEDORE 7 UR 13 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

  • ERIKS:12155329
  • Hersteller:2297302
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7 UR
Typ
Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
13 mm
Länge
180 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
81 g
Kopfbreite Maulseite
30 mm
Kopfbreite Ringseite
25.7 mm
Kopfhöhe Maulseite
4.7 mm
Kopfhöhe Ringseite
8.6 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein