GEDORE

GEDORE 7 UR 11 Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar

  • ERIKS:23067426
  • Hersteller:2297280
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mit gleichen Schlüsselweiten, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar, Hohe Drehmomentübertragung
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7 UR
Typ
Open-end wrench with reversible ring ratchet
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl der Ratschenringschlüssel
1
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
1
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
1
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert