CHF 449.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 485.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Serie | 7 UR |
Typ | Combination ratchet wrench set |
Anzahl Ringschlüssel | 0 |
Anzahl der Ratschenringschlüssel | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Ring-Maulschlüssel | 0 |
Anzahl der Maulringratschenschlüssel | 12 |
Anzahl der Maulsteckschlüssel | 0 |
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel | 0 |
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel | 0 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 12 |
Schlüsselweite | von 8 bis 19 mm |
Oberflächenschutz | Sonstige |
Oberflächenbehandlung | Mattiert |
Verpackung | Metallkassette |