GEDORE

GEDORE 7 29 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 29 mm

  • ERIKS:14911520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
29 mm
Länge
330 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
394 g
Schlüsselweite Maulseite
29 mm
Schlüsselweite Ringseite
29 mm
Kopfbreite Maulseite
61.5 mm
Kopfbreite Ringseite
41.5 mm
Kopfhöhe Maulseite
8.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
16.5 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein