CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 26 mm |
Länge | 300 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 309 g |
Schlüsselweite Maulseite | 26 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 26 mm |
Kopfbreite Maulseite | 56.5 mm |
Kopfbreite Ringseite | 37 mm |
Kopfhöhe Maulseite | 8.2 mm |
Kopfhöhe Ringseite | 15 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |