GEDORE

GEDORE 7 19 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 19 mm

  • ERIKS:23068819
  • Hersteller:6090800
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
19 mm
Länge
230 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
130 g
Schlüsselweite Maulseite
19 mm
Schlüsselweite Ringseite
19 mm
Kopfbreite Maulseite
42 mm
Kopfbreite Ringseite
28 mm
Kopfhöhe Maulseite
6.5 mm
Kopfhöhe Ringseite
11.5 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.31 lb
VDE-geprüft
Nein