GEDORE

GEDORE 7 18 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 18 mm

  • ERIKS:23068818
  • Hersteller:6091880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil-für schonende Kraftübertragung, Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Serie
7
Typ
Combination spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
18 mm
Länge
220 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
110 g
Schlüsselweite Maulseite
18 mm
Schlüsselweite Ringseite
18 mm
Kopfbreite Maulseite
40 mm
Kopfbreite Ringseite
26 mm
Kopfhöhe Maulseite
6.2 mm
Kopfhöhe Ringseite
11 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
0.27 lb
VDE-geprüft
Nein