GEDORE

GEDORE 7 16 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 16 mm

  • ERIKS:14911523
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
16 mm
Länge
200 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
92 g
Schlüsselweite Maulseite
16 mm
Schlüsselweite Ringseite
16 mm
Kopfbreite Maulseite
35 mm
Kopfbreite Ringseite
23 mm
Kopfhöhe Maulseite
5.8 mm
Kopfhöhe Ringseite
10 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Nein
Eckenzahl
12
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein