GEDORE

GEDORE 62 P 15 Einmaulschlüssel, verstellbar 15"

  • ERIKS:23902457
  • Hersteller:6368430
Image 1
Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Robuste Industrieausführung, Größe 6"-18" = ISO 6787, Maulstellung 15°, Größe 24" = ISO 6787, Maulstellung 22,5°
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Länge
375 mm
Max. Schlüsselweite
43 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
1203 g
Maulstellung
15 °
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
phosphatiert
VDE-geprüft
Nein