GEDORE

GEDORE 60 S 8 C Einmaulschlüssel, verstellbar, verchromt

  • ERIKS:11893367
  • Hersteller:1966316
Image 1
Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Maulstellung 15°, Mit Einstellskala
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Länge
202 mm
Max. Schlüsselweite
25 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
340 g
Maulstellung
15 °
Skala
von 0 bis 25 mm
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein