CHF 21.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Länge | 150 mm |
Max. Schlüsselweite | 20 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 180 g |
Maulstellung | 15 ° |
Skala | von 0 bis 20 mm |
Geprüft nach ISO 6787 | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |