GEDORE

GEDORE 60 S 10 C Einmaulschlüssel, verstellbar, verchromt

  • ERIKS:12510432
  • Hersteller:2170973
Image 1
Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Maulstellung 15°, Mit Einstellskala
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Länge
252 mm
Max. Schlüsselweite
30 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
480 g
Maulstellung
15 °
Skala
von 0 bis 30 mm
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein