CHF 108.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anzahl Ringschlüssel | 0 |
Anzahl der Ratschenringschlüssel | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 10 |
Anzahl Ring-Maulschlüssel | 0 |
Anzahl der Maulringratschenschlüssel | 0 |
Anzahl der Maulsteckschlüssel | 0 |
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel | 0 |
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel | 0 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 10 |
Schlüsselweite | von 6 bis 27 mm |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Verpackung | Box |