GEDORE

GEDORE 4-8 Doppelringschlüssel-Satz 8-tlg 6-22 mm

  • ERIKS:23068138
  • Hersteller:6061700
Image 1
Praxisgerechte Zusammenstellung, Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anzahl Ringschlüssel
8
Anzahl der Ratschenringschlüssel
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Ring-Maulschlüssel
0
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
0
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Schlüsselweite
von 6 bis 22 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Verpackung
Sonstige