GEDORE

GEDORE 4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm

  • ERIKS:14911512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Ausführung
Metric
Schlüsselweite
13 x 15 mm
Gebogen
0
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
160 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Kopfbreite klein
20.5 mm
Kopfbreite groß
23 mm
Kopfhöhe klein
7.2 mm
Starter-Blockschlüssel
Nein
Offene Ausführung
Nein
Ratschenausführung
Nein
Oberflächenschutz
Sonstige