Eriks
GEDORE

GEDORE 34 17X19 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 17x19 mm

  • ERIKS:23070537
  • Hersteller:6299950
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern
Ja
Geeignet für Außen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innensechskantschrauben
Nein
Schlüsselweite klein
17 mm
Schlüsselweite groß
19 mm
Länge
315 mm
Kopfbreite klein
24.2 mm
Kopfbreite groß
26.7 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt