GEDORE

GEDORE 34 12X13 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 12x13 mm

  • ERIKS:23070534
  • Hersteller:6299360
Image 1
Mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen)
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern
Ja
Geeignet für Außen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innen-Torx Schrauben
Nein
Geeignet für Innensechskantschrauben
Nein
Schlüsselweite klein
12 mm
Schlüsselweite groß
13 mm
Länge
240 mm
Kopfbreite klein
18 mm
Kopfbreite groß
19.2 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt