CHF 50.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben | Ja |
Geeignet für Doppel-Sechskantmuttern | Ja |
Geeignet für Außen-Torx Schrauben | Nein |
Geeignet für Innen-Torx Schrauben | Nein |
Geeignet für Innensechskantschrauben | Nein |
Schlüsselweite klein | 10 mm |
Schlüsselweite groß | 11 mm |
Länge | 205 mm |
Kopfbreite klein | 15.5 mm |
Kopfbreite groß | 16.7 mm |
Geeignet für Drehstift | Ja |
Mit Drehstift | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |