GEDORE

GEDORE 3295 Kardangelenk 3/4"

  • ERIKS:23063146
  • Hersteller:6279170
Image 1
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4"
Anschlussmaß
20 mm
Länge
108 mm
Oberflächenschutz
Sonstige
Geprüft nach ISO 3316
Ja