GEDORE

GEDORE 3294 Verbindungsvierkant 3/4"

  • ERIKS:23063317
  • Hersteller:6279090
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Vertiefter Entriegelungsknopf verhindert versehentliches Betätigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Art des Zubehörs
Werkzeughalter
Zubehör
Ja
Ersatzteil
Nein
Aufnahme
3/4"
Gesamtlänge
51.5 mm