CHF 71.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Anschlussmaß | 3/4" |
Kardangelenk | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Ausführung | T-Griff |
Anschlussmaß | 20 mm |
Länge | 500 mm |
Gleitgriff | Ja |
Geprüft nach ISO 3315 | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |