GEDORE

GEDORE 3221 Vergrößerungsstück 3/4" auf 1"

  • ERIKS:23063148
  • Hersteller:6278280
Image 1
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/4 in
Reduzierung auf
1"
Ausführung Werkzeugseite
Vierkant (female)
Anschlussmaß Werkzeugseite
3/4"
Anschlussmaß Werkzeugseite
20 mm
Ausführung Steckschlüsselseite
Vierkant (male)
Anschlussmaß Steckschlüsselseite
25 mm
Länge
60 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Geprüft nach ISO 3316
Nein