Eriks
GEDORE

GEDORE 32 FMU-2 Steckschlüssel-Satz 3/4" 16-tlg 6-kant 22-60 mm

  • ERIKS:23063097
  • Hersteller:6281150
Image 1
Mit handbetätigten 6-kant (No. 32) oder 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen, Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment Z-94 mit Durchsteckknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Zur Liste hinzufügen

CHF 800.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 865.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Antriebsgröße
3/4"
Anschlussmaß
20 mm
Oberflächenschutz
Verchromt
Gesamtzahl der Werkzeuge
16
Mit Knarre
Ja
Anzahl Stecknüsse
12
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
0
Anzahl Torx-Steckschlüssel
0
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
0
Verpackung
Metallkassette