GEDORE

GEDORE 32 38 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 38 mm

  • ERIKS:23061299
  • Hersteller:6271000
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
38 mm
Anschlussmaß
3/4" in
Länge
60 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
28 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein