

CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GEDORE |
Schlüsselweite | 34 mm |
Anschlussmaß | 3/4" in |
Länge | 57 mm |
Schutzisoliert 1000 V | 0 |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Schlüsseltiefe | 26.5 mm |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |