GEDORE

GEDORE 32 32 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 32 mm

  • ERIKS:23061295
  • Hersteller:6270890
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
32 mm
Anschlussmaß
3/4" in
Länge
58 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
27 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein