GEDORE

GEDORE 32 22 Steckschlüsseleinsatz 3/4" 6-kant 22 mm

  • ERIKS:23061289
  • Hersteller:6270380
Image 1
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, * nicht genormt
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
3/4" in
Länge
51 mm
Schutzisoliert 1000 V
0
Zwölfkanteinsatz
Ja
Schlüsseltiefe
19 mm
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein