GEDORE

GEDORE 3093 U-3 Umschaltknarre 3/8" 200 mm

  • ERIKS:23063302
  • Hersteller:6237090
Image 1
Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust, Rückschwenkwinkel 5°, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GEDORE
Anschlussmaß
3/8" in
Kardangelenk
Nein
Durchsteckausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Länge
200 mm
Gewicht
269 g
Material
Stahl
Anschlussmaß
10 mm
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Geeignet für Bits
Nein
Umschaltbar
Ja
Explosionsgeschützt
Nein
Antimagnetisch
Nein
Stahlbauknarre
Nein
Höhe
33 mm
Mit Griff
Ja
Drehgriff
Ja
Ausziehbarer Griff
Nein
Rückschwenkwinkel
5 °
Steckverriegelung
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Gelenkkopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
VDE-geprüft
Nein